スチールクリア 傾斜ハンガー
スチールの素材感を最大限生かした色合いやムラのある風合いをお楽しみください。色やムラの出方に多少のバラツキがあります。商品特性上いずれもキズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
材質スチール製 クリア塗装
質量(kg)4.3
耐荷重(kg)10
長さ(cm)ハンガー部:38
パイプ径(Φmm)ハンガーパイプ:28.6、外パイプ:34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×100~170
アズワン品番62-2140-21
傾斜角度(°)30
寸法(幅W×奥行D)(cm)ベース:44×44
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |