ラウンドハンガー

ラウンドハンガー アズワン

5本脚にすることでより転倒しにくくなりました。天板にネジ穴を追加したので、61-102-3のオプションが使えるようになりました。

材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)9.2 耐荷重(kg)40 材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター 寸法(Φmm)ベース:直径750、天板:直径270 ボルト径3/8w パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外パイプ:38.1 キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×2個・無し×3個) 直径×高さ(cm)75×100~160 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39167933 61-100-5-1 62-2140-33
28,400
28,300
31,130 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39167949 61-100-5-2 62-2140-34
20,060
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする