平ケース ステージ付き

平ケース ステージ付き アズワン 平ケース ステージ付き アズワン 平ケース ステージ付き アズワン

店舗に合わせて選べる平ケースを、バリエーション豊かにご用意。

材質フレーム:アルミ製、棚:透明ガラス 耐荷重(kg/段)15 寸法(cm)棚奥行き:上段D25、下段D30、脚部:H23 ガラス厚(mm)5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39168073 61-107-3-1 62-2140-59 47.9 90×45×90 スリット柱:2本 D45 W90 引戸前
275,000
274,000
301,400 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168089 61-107-3-2 62-2140-60 47.9 90×45×90 スリット柱:2本 D45 W90 引戸後
275,000
274,000
301,400 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168098 61-107-3-3 62-2140-61 58.5 120×45×90 スリット柱:3本 D45 W120 引戸前
312,000
311,000
342,100 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168107 61-107-3-4 62-2140-62 58.5 120×45×90 スリット柱:3本 D45 W120 引戸後
312,000
311,000
342,100 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168116 61-107-3-5 62-2140-63 69.5 150×45×90 スリット柱:3本 D45 W150 引戸前
351,000
350,000
385,000 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168125 61-107-3-6 62-2140-64 69.5 150×45×90 スリット柱:3本 D45 W150 引戸後
351,000
350,000
385,000 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168134 61-107-3-7 62-2140-65 79.8 180×45×90 スリット柱:3本 D45 W180 引戸前
388,000
387,000
425,700 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168143 61-107-3-8 62-2140-66 79.8 180×45×90 スリット柱:3本 D45 W180 引戸後
388,000
387,000
425,700 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする