ハイケース ステージ付き

ハイケース ステージ付き アズワン

シンプルなフォルム、大量展示にも対応するハイケース。

材質フレーム:アルミ、棚:透明ガラス 耐荷重(kg/段)15 寸法(cm)棚奥行き:D30、脚部:H23 ガラス厚(mm)5 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※転倒防止のためキャスターの取り付けはできません。
※H180cm、H210cmの商品は、転倒防止のため壁面や柱周りへの設置をおすすめします。
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39168159 61-107-8-1 63.9 90×45×120 スリット柱:2本 W90 H120 引戸前
312,000
311,000
342,100 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168168 61-107-8-2 63.9 90×45×120 スリット柱:2本 W90 H120 引戸後
312,000
311,000
342,100 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168177 61-107-8-3 73.4 90×45×150 スリット柱:2本 W90 H150 引戸前
331,000
330,000
363,000 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168186 61-107-8-4 73.4 90×45×150 スリット柱:2本 W90 H150 引戸後
331,000
330,000
363,000 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168195 61-107-8-5 88.6 90×45×180 スリット柱:2本 W90 H180 引戸前
369,000
368,000
404,800 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168204 61-107-8-6 88.6 90×45×180 スリット柱:2本 W90 H180 引戸後
369,000
368,000
404,800 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168213 61-107-8-7 102.5 90×45×210 スリット柱:2本 W90 H210 引戸前
426,000
425,000
467,500 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168229 61-107-8-8 102.5 90×45×210 スリット柱:2本 W90 H210 引戸後
426,000
425,000
467,500 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168238 61-107-8-9 70.6 120×45× 120 スリット柱:3本 W120 H120 引戸前
369,000
368,000
404,800 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168247 61-107-8-10 70.6 120×45× 120 スリット柱:3本 W120 H120 引戸後
369,000
368,000
404,800 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168256 61-107-8-11 90.8 120×45× 150 スリット柱:3本 W120 H150 引戸前
397,000
396,000
435,600 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168265 61-107-8-12 90.8 120×45×150 スリット柱:3本 W120 H150 引戸後
397,000
396,000
435,600 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168274 61-107-8-13 112.2 120×45×180 スリット柱:2本 W120 H180 引戸前
464,000
463,000
509,300 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168283 61-107-8-14 112.2 120×45×180 スリット柱:2本 W120 H180 引戸後
464,000
463,000
509,300 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168299 61-107-8-15 129.8 120×45×180 スリット柱:3本 W120 H210 引戸前
530,000
529,000
581,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168308 61-107-8-16 129.8 120×45×180 スリット柱:3本 W120 H210 引戸後
530,000
529,000
581,900 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする