ワイヤー2段ワゴン
商品量に合わせて深さ変更!使わないときにはコンパクトに!棚を増やして、下部のネットを取り外したことにより、商品をストックしておくことができます。
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg/段)10
寸法(Φmm)線材:カゴ2.5、外周:8
ボルト径3/8w
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品量に合わせて深さ変更!使わないときにはコンパクトに!棚を増やして、下部のネットを取り外したことにより、商品をストックしておくことができます。