傾斜ジャンブルバスケット
細かな商品も傾斜陳列でより取り出しやすく!多列展開で商品を種類豊富にアピールできます!カゴの置き方によって、角度が変わります(2通り)。
材質枠:スチール製 粉体塗装、カゴ:PEコーティング加工
耐荷重(kg)全体75
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
寸法(Φmm)線材:カゴ部分/2、枠部分/4
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径65(ストッパー付き・無し×各2個)
内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |