有孔パネル 壁面取付タイプ

有孔パネル 壁面取付タイプ アズワン

定番什器の角バーやスリットに取り付けOK!小物や雑貨を飾るのが楽しくなる有孔パネル。ナチュラルな木目、シックなブラック、清潔感のあるホワイト、木枠付きのシナ合板の4カラーからお選びいただけます。背面もシナ合板(穴無し)で2枚合わせにしています。

セット内容パネル×1、壁面取付金具×4 材質パネル:合板 強化含浸紙貼り ラッカー塗装、取付金具:スチール製 ユニクロームメッキ 耐荷重(kg)20 パネル厚(mm)20.5 穴径(Φmm)パネル:6 寸法(mm)穴の芯々:25 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39169209 61-122-8-2 62-2142-25 4 90×90 R柄 W90
23,000
22,900
25,190 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169193 61-122-8-1 62-2142-24 3 60×90 R柄 W60
14,450
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169218 61-122-9-1 62-2142-26 3 60×90 W60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169227 61-122-9-2 62-2142-27 4 90×90 W90
16,150
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169236 61-122-10-1 62-2142-28 3 60×90 W60
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169245 61-122-10-2 62-2142-29 4 90×90 W90
16,150
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする