5列4面回転カタログ入れ
A4サイズのカタログが重ならずに陳列できます。
材質スチール製 粉体塗装
質量(kg)7
耐荷重(kg)20
材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
寸法(cm)ベース:40×40
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~165
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:22.4×1×25.7
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。