樹脂製卓上回転ネットディスプレー ディスプレーボックス

樹脂製卓上回転ネットディスプレー ディスプレーボックス アズワン 樹脂製卓上回転ネットディスプレー ディスプレーボックス アズワン

レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。陳列棚の最上段や、レジ周りで活躍する回転ネットディスプレーのローコストな樹脂製タイプ!プラスチック素材なので、金属製よりも軽くて移動に便利です。

種別ディスプレーボックス 3個 材質プラスチック製 耐荷重(kg)2/枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3 アズワン品番62-2142-77 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7 内容量1セット(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39169543 61-127-7-3
760
759
835 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする