ネット

ネット アズワン

サイズ、オプションを多彩にご用意。様々なディスプレーに対応できるネットです。外枠はΦ8mmの強固な線材を使用しています。

材質スチール製 粉体塗装 ピッチ(cm)ネット:5 外枠径(mm)8 中径(Φmm)3 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ネットの実寸は、表記サイズの-2mmとなります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39169577 61-128-1-6 62-2142-81 180×30
4,640
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39169586 61-128-3-1 62-2142-82 45×30 シルバー
1,410
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169595 61-128-3-24 62-2142-85 180×120 シルバー
10,540
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする