ネット用帽子掛け
子供用の帽子に最適な直径8cmの帽子掛けです。
種別直径8
材質スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)1
長さ(cm)20
寸法(Φmm)6
アズワン品番62-2143-04
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |