ステンレスミラーキャスター付き(鏡厚5mm) ミラー
ステンレスフレームが美しい、高級感を感じさせるミラー。
材質枠・脚:ステンレス、裏面:白ポリ合板貼り
質量(kg)8
材質(キャスター)樹脂製単輪キャスター
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー無し×各4個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×43×160
アズワン品番62-2143-16
傾斜角度(°)10
寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:30×122
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※裏面も化粧仕上げしています。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |