アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 試着用品/試着室 フィッティングルーム ドアタイプ フィッティングルーム ドアタイプ 注文コード ドアタイプのフィッティングルームが驚きのロープライスで! 材質木製 プリント化粧合板 質量(kg)60 色R柄 幅(cm)ドア門口:70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×91.5×210、 ステージ:84.2×72.2×7 アズワン品番62-2143-43 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:室内50×135 内容量1台 注意 ※ステージ部分の取り外しはできません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-137-5-4 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39169936 61-137-5-4 ¥187,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連 ストア・エキスプレス 税込¥604 ¥549 バスケットへ プライスホルダーC サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ マルチハンガー ポッシュリビング 税込¥1,208~ ¥1,098~ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 ストア・エキスプレス 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ SGサインホルダー 友屋 税込¥54 ¥49 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ プライスホルダーA サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ フックストッパー (100ヶ相当) 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ LEDパネル 東海製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 棚板セット アイリスオーヤマ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (5) カテゴリーケース 友屋 税込¥527~ ¥479~ プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器試着用品/試着室フィッティングルーム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります 試着用フェイスカバー/ストッキング フィッティングルーム シェアする マイページ 最近見た商品