木製ドア付きフィッティングルーム

木製ドア付きフィッティングルーム アズワン

照明が省電力のLEDとなり、ラスティック柄も新登場。背面も化粧仕上げを施しているので、壁面以外でもご利用いただけます。

仕様カーペット:防炎・抗菌加工(防災ラベル付き) 材質木製 厚さ(mm)鏡厚:5 質量(kg)62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×90×210 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:50×120、開口部:75×184 内容量1台
注意
※鍵は付いていません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39169945 61-137-7-1 エクリュ 62-2143-45
187,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169954 61-137-7-2 62-2143-46
187,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169963 61-137-7-3 R柄 62-2143-47
195,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする