アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 試着用品/試着室 木製フィッティングルーム 木製フィッティングルーム 注文コード カーテンレールが見えない高級感のある仕様。照明がLEDに変わりました。 材質プリント化粧合板 厚さ(mm)鏡厚:5 質量(kg)33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)86×86×206、ステージ:80×79.5×11 寸法(幅W×高さH)(cm)鏡面:61×152 内容量1台 注意 ※車上渡し商品です。 ※荷下ろしの際に3~5名ほど人員が必要です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-138-4-1 61-138-4-2 色 選択解除 エクリュ白 アズワン品番 選択解除 62-2143-4862-2143-49 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 39169979 61-138-4-1 エクリュ 62-2143-48 ¥142,800 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 39169988 61-138-4-2 白 62-2143-49 ¥142,800 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)4連 ストア・エキスプレス 税込¥604 ¥549 バスケットへ プライスホルダーC サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ マルチハンガー ポッシュリビング 税込¥1,208~ ¥1,098~ エンド用パネルキャッチャーセット 友屋 税込¥3,078 ¥2,798 スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 連結用 ストア・エキスプレス 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ SGサインホルダー 友屋 税込¥54 ¥49 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ プライスホルダーA サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ フックストッパー (100ヶ相当) 友屋 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ LEDパネル 東海製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ 棚板セット アイリスオーヤマ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (5) カテゴリーケース 友屋 税込¥527~ ¥479~ プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器試着用品/試着室フィッティングルーム 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります 試着用フェイスカバー/ストッキング フィッティングルーム シェアする マイページ 最近見た商品