スチールカウンター 前面台無し

スチールカウンター 前面台無し アズワン

手荷物置きのカドをソフトエッジで丸めた安全仕様。

材質スチール製 粉体塗装(ホワイト)、天板:メラミン化粧板 耐荷重(kg/段)20 コード長さ(m)2 天板厚さ(mm)40 棚板厚さ(mm)25 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39170173 61-145-13-1 60
88,800
88,700
97,570 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39170189 61-145-13-2 90
114,000
113,000
124,300 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39170198 61-145-13-3 120
138,000
137,000
150,700 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39170207 61-145-13-4 150
163,000
162,000
178,200 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする