木製ディスプレーボックス

木製ディスプレーボックス アズワン 木製ディスプレーボックス アズワン

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。

材質繊維板(MDF) 木調シート貼り 耐荷重(kg)5 板厚(mm)9 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
一辺長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39171887 61-172-8-1 200
3,980
3,970
4,367 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39171896 61-172-8-2 250
4,740
4,730
5,203 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39171905 61-172-8-3 300
5,670
5,660
6,226 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39171914 61-172-8-4 400
7,940
7,930
8,723 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする