卓上ミディアム紳士ハーフトルソー
背面の仕様は空洞になっています。
肩幅(cm)47
バスト(cm)82
ウエスト(cm)72
材質ポリプロピレン、ベース:スチール製 クロームメッキ
色黒
全高(cm)最大90・最小60
ベース径(Φmm)直径190
アズワン品番62-2147-58
ボディ丈(cm)H58
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |