卓上ディスプレー
人気商品の股下が長めのパンツディスプレーです。
種別婦人パンツ用
材質ABS樹脂製 白ラッカー塗装
色白ラッカー
股下(cm)22.5、H49
ウエスト(cm)61
ヒップ(cm)82
アズワン品番62-2147-80
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
人気商品の股下が長めのパンツディスプレーです。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |