子供用木製ハンガー

子供用木製ハンガー アズワン 子供用木製ハンガー アズワン

サイドに肩紐が掛けられる溝の付いた形状。

材質天然木(ブナ材)、金属部:スチール製 クロームメッキ 種別平型溝付 W32 クリア 肩厚(mm)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※天然木のため色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。※色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたりスチームアイロンのご使用はおやめください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39172998 61-193-6-2 1セット(10本) 62-2148-30
5,760
5,750
6,325 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39173025 61-193-6-6 1セット(60本) 62-2148-33
33,500
33,400
36,740 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする