A面ボード
ウェイトを置くことができます。
種別両面・脚部横バー仕様コンパクト
材質木製、スチール棒(脚部)
質量(kg)約4.2
色茶
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×53×83
アズワン品番62-2150-21
寸法(幅W×高さH)(cm)42×58
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |