A面黒板

A面黒板 アズワン

お店を問わず幅広くご利用いただけます。

種別両面仕様 材質木製 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×58.5×108 アズワン品番62-2150-30 寸法(幅W×高さH)(cm)45×90 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※マグネットはご使用になれません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39174039 61-216-3-1
11,200
11,100
12,210 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする