のぼり用ポール

のぼり用ポール アズワン

約162~300cmまで高さ調整可能。お届け時には横棒はポールの中に収納しています。

材質スチール製 樹脂コーティング 全長(m)3 種別伸縮式 パイプ径(Φmm)上部:19、下部:22 収納時寸法(cm)L162
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39174915 61-234-2-2 1本 62-2152-09
760
759
835 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39174924 61-234-2-6 1セット(20本) 62-2152-10
10,100
10,000
11,000 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 500 / 税込 550
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする