アズワン
のぼり用注水式スタンド
同サイズ同士なら、重ねて使えるスタッキング仕様で、安定感アップ。
色
白
材質
ポリエチレン・ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(kg)
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39174949
61-234-8-3
1セット(5台)
11
満水時:12
35角×H20
62-2152-12
¥10,500
¥
10,400
¥11,440
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39174958
61-234-8-4
1セット(5台)
16
満水時:17
40角×H23
62-2152-13
¥12,400
¥
12,300
¥13,530
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39174933
61-234-8-1
1台
11
満水時:12
35角×H20
62-2152-11
¥1,950
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000