UV硬化型接着剤 ムロマックボンド

UV硬化型接着剤  ムロマックボンド 室町ケミカル

ガラスやプラスチック基材へ優れた接着性をもっております。
折り曲げても割れない為、接着後の加工が容易です。
非常に高い弾力がある為、割れや歪みが起こりにくいです。

用途フィルムやガラス、レンズの貼り合わせなど 仕様ヘーズ:1.03 硬度D28 透過率(%)(全光)91 絶縁抵抗(Ω)5.3×1011 硬化条件推奨波長365nm 積算光量500mJ/cm2 ピーク強度280mW/cm2 引張強力(N/mm2)(接着せん断)2.0 粘度(25℃)(Pa・s[P])7.6 屈折率1.49 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 弾性率(MPa)6.26 主なワークパーツ 内容量1缶(1kg)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38457153 UV-1717
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紫外線硬化」にはこんなカテゴリがあります

シェアする