JISマーク認証の手引 増補改訂版
最新!!改正工業標準化法施行。10年間の積み重ねを踏まえ、制度運用に関わる事項を整理・解説。JISQ1001:2015(適合性評価―日本工業規格への適合性の認証―一般認証指針)対応。JISQ9001(ISO9001):2015(品質マネジメントシステム―要求事項)対応。1工業標準化の概要(はじめに;我が国のJISマーク表示制度;工業標準化の目的;日本工業規格(JIS);JISの制定手続;その他の標準化に関する制度(標準仕様書・標準報告書制度);JISへの適合性表示制度;外国事業者のJISマース表示;試験所認定制度);2JISマーク表示認証を受けるまで(受審準備;申請書類;初回適合性評価(初回工場審査及び初回製品試験);認証書の交付);3JISマーク表示制度における基準(JISマーク省令第2条第1項の品質管理体制の審査の基準(A);JISマーク省令第2条第2項の品質管理体制の審査の基準(B);品質管理責任者);4JISマーク表示認証を受けてから(認証対象製品の製造工場の心得;認証後の検査等;情報収集)
ジャンル
工学
工業
総記
分類専門
判型B5
ページ数249
著者名日本規格協会
初版年月2016/06/01
内容量1冊
工業
総記