QCサークル活動の再考
QCサークル活動の本質と現代的意義を解き明かす。環境変化に適応しながら、組織の持続的成長に貢献する、自主的小集団改善活動の実践のために。第1章QCサークルの基本(TQMを用いた組織運営の特徴;QCサークルの定義と活動理念ほか);第2章QCサークル運営の基本(QCサークルの編成と行動指針;QCサークルテーマの設定と活動計画ほか);第3章組織論と動機づけ理論からのQCサークルの再考(QCサークルの組織理論的考察;QCサークル活動における動機づけほか);第4章QCサークル活動の活性化(QCサークル活動の環境変化と現状;QCサークル活動活性化に向けての取組みほか);第5章現場力強化に貢献する多様な小集団活動の関連性(現場力とQCサークル活動;職場主導の日常管理を補完する小集団活動ほか)
ジャンル
工学
工業
総記
分類専門
判型B6
ページ数170
著者名久保田洋志
初版年月2016/05/01
内容量1冊
工業
総記
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07