会社を育て人を育てる品質経営
そこまでやるものか、デンソーの当たり前とは!三河に生まれ、常に時流に先んずの精神で世界を顧客にしたデンソー流経営のすべてがここに語られる。第1章デンソーを発展させた三つの力(経営の力;技術の力ほか);第2章苦難を乗り越えデンソーらしさを磨く(ロバート・ボッシュ社から学ぶ;デミング賞への挑戦ほか);第3章世界に目覚め挑戦―そして世界を知る(世界市場で品質を思い知る;新たなコア技術の獲得と事業展開ほか);第4章ボーダレス・グローバル時代に立ち向かう(グローバル生産への挑戦;世界一製品作りとTQM運動ほか);第5章これからの品質経営(自動車を巡る将来の課題;品質保証での挑戦課題ほか)
ジャンル
工学
工業
総記
分類専門
判型B6
ページ数182
著者名深谷紘一
初版年月2014/03/01
内容量1冊
工業
総記
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07