日本規格協会
安全文化
序章安全と文化と情報社会―安全文化の醸成;第1章安全文化とは;第2章安全文化の醸成;第3章安全文化の評価;第4章安全文化を醸成するための12のポイント;第5章安全文化の醸成のための実践
ジャンル
工学
工業
総記
分類
専門
判型
B6
ページ数
161
著者名
倉田聡
初版年月
2014/02/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38758844
9784542504806
¥
1,600
¥
1,600
書籍
¥
1,760
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください