最新ナノテクノロジーの国際標準化
ナノテクノロジー産業の未来を支える”国際標準化”。国際標準化の最新情報を分野ごとに詳解。ナノテクノロジー関連の規制の動きもご紹介。1社会を変えるナノテクノロジー―ナノ材料の現状と未来、産業の現状;2国際標準化の戦略;3ナノテクノロジーの概念と用語;4計測とキャラクタリゼーション;5環境・健康・安全;6ナノの材料規格;7ナノの表示(ナノラベリング);8安全性に関する規制の動向
ジャンル
工学
工業
総記
分類専門
判型B6
ページ数213
著者名田中正躬 小野晃
初版年月2013/01/01
内容量1冊
工業
総記
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07