見える化があなたの会社を変える
全員参加の見える化を効果的に実践する!!!
効果的な見える化の組織的活動を実践するための基本的考え方と手法を体系的に説明。見える化の実践に欠かせない1冊です。
見える化の意義や効用・目的など基本事項から詳しく解説。
具体的事例で、見える化活用のポイントがわかる。各部門での展開を例示的かつ具体的に説明。
ジャンル
工学
工業
総記
分類専門
判型A5
ページ数259
著者名久保田洋志 井上善海 世良哲
初版年月2012/06/01
内容量1冊
工業
総記
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07