第一種電気工事士合格テキスト ’19年版
第一種電気工事士試験を1回で突破するためのテキスト。試験範囲の中から要点だけを絞り込んでいるため、短期間での学習が可能。本試験タイプの演習問題も充実。技能試験の極意をまとめた別冊『結線図虎の巻』と、用語や公式をラクラク暗記できる赤シート付き。
ジャンル工学/工業
分類電気
判型A5
ページ数344
著者名中場十三郎 久保田稔
初版年月2019/01/01
内容量1冊
第一種電気工事士試験を1回で突破するためのテキスト。試験範囲の中から要点だけを絞り込んでいるため、短期間での学習が可能。本試験タイプの演習問題も充実。技能試験の極意をまとめた別冊『結線図虎の巻』と、用語や公式をラクラク暗記できる赤シート付き。