コンパクトデジタルカメラ PowerShot PSSX70HS
21mm-1365mmの高画質な超望遠ズームモデルが進化。新映像エンジンDIGIC 8により、4K動画撮影や強力な手ブレ補正を実現しました。さらに、約236万ドットの高精細EVFで、より快適な撮影をサポート。また、スマホへの自動転送も可能です。
有効画素数約2030万画素
本体質量(g)610(電池・SDカード含む)
付属品ネックストラップ NS-DC11、レンズキャップ、バッテリーパック LP-E12、バッテリーチャージャー LC-E12、使用説明書
電源専用リチウムイオン充電池(LP-E12)
ズーム(光学/デジタル)光学:65倍、デジタル:約4倍、プログレッシブファイン:約130倍
焦点距離(mm)(35mm判換算)21~1365
撮影枚数約325枚
撮像素子1/2.3(型)
液晶モニター3型TFT液晶モニター・バリアングル式
手ブレ補正機能光学式
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約127.1×90.9×116.6
内容量1個