曜日別特売

1ドア冷蔵庫

1ドア冷蔵庫 - MAXZEN1ドア冷蔵庫 - MAXZEN1ドア冷蔵庫 - MAXZEN1ドア冷蔵庫 - MAXZEN1ドア冷蔵庫 - MAXZEN1ドア冷蔵庫 - MAXZEN
(6件のレビュー)

大容量サイズ 一人暮らしにぴったり
場所を取らないコンパクト設計
コンパクトながらも大容量!
スペースを有効活用!
右開きに対応
耐熱天板
家計にやさしい省エネ仕様!
調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション

定格内容積(L)46外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き)質量(kg)15定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通)天板耐荷重(kg)30電源コード(m)約1.8冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き)使用周囲温度(℃)5~35保証期間1年使用周囲湿度20~80%(結露なきこと)冷媒ノンフロン R600aRoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)111内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38765887JR046ML01GMガンメタリック
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
38765896JR046ML01WHホワイト
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-04
用途: 事務所で使用
不動産業

コンパクトで持ち運びに便利であった。もしも故障したら再度、購入したいと思う。

2024-02-15
用途: 事務所用冷蔵庫
便利屋ジェドサービス業

よく冷えます。届いてから、電源を入れて約5時間なにも冷蔵庫には入れずに冷やしてから使用しました。普通によく冷えますし購入して満足しました。

対象商品 : 38765887
2023-04-06
用途: 店でので簡単な食品の保存のため。
穂高クラフト卸売・小売業

音も静かで、小型の割に収容スペースも広くて冷蔵機能も十分有る様子で、夏に向かって、役立つと思う。

対象商品 : 38765887
2023-10-16
用途: 工場現場用冷蔵庫

昨年7月に購入、飲み物を冷やすには十分。
今年10月に冷えなくなった。
1年保証で1年3か月で故障さすがに同じ物は注文せずに他のメーカーを検討します。

6が参考にしています
対象商品 : 38765887
2020-08-12
用途: ゴムねり生地低温、保管用に用いております
有限会社 川崎産業

高価な材料少量、夏場には、都合よく保管されるには丁度いい大きさです。
大切に扱わせております。試作品の材料費保管には場所的にもメリットあります。

対象商品 : 38765887
2022-09-14
用途: 現場作業中での水分補給
株式会社自研センター教育・研究機関

飲み物を冷やすには充分ですが、マックスクールにしてもアイスを保持することは出来ずに溶けてしまいます。音は気になるほどではなく、事務所で使っていても気にならない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする