バッテリーヘッジトリマー
高耐久ブレードを丁寧に磨き上げた、剪定ツールのプロフェッショナルモデル
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
減速比歯車:12.2
形式刈刃:両刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1138×232×197
モーターDCブラシレスモーター
連続使用時間(分)約60(1Pバッテリー)
乾燥質量(kg)3.3
バッテリー推奨:50Vリチウムイオンバッテリー 1P
スロットル方式Wセーフティーレバー付トリガー
バッテリー電圧(V)50
ブレードサイズ(mm)694
内容量1台
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13