ポリエステル薄手ニットテープ/9×9ミリ

ポリエステル薄手ニットテープ/9×9ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステル薄手ニットテープ/9×9ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステル薄手ニットテープ/9×9ミリ S.I.C.(SHINDO) ポリエステル薄手ニットテープ/9×9ミリ S.I.C.(SHINDO)
(1件のレビュー)

6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 9×9mmのバインダー規格。 主に、製品の縁取りとして使われています。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)9+9 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル100 内容量1巻(30m)
関連資料: 色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
お気に入りに追加
84件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38786677 SIC-105-99-1 シロ 1
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786686 SIC-105-99-2 オフ 2
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786695 SIC-105-99-3 ライトベージュ 3
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786704 SIC-105-99-4 ピンクベージュ 4
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786713 SIC-105-99-5 クリーム 5
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786729 SIC-105-99-6 ライトピンク 6
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786738 SIC-105-99-7 ライトブルー 7
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786747 SIC-105-99-8 モカベージュ 8
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786756 SIC-105-99-9 ベージュ 9
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786765 SIC-105-99-10 オリーブ 10
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786774 SIC-105-99-11 ペールグレー 11
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786783 SIC-105-99-12 ライラック 12
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786799 SIC-105-99-13 グレープ 13
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786808 SIC-105-99-14 ダークレッド 14
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786817 SIC-105-99-15 ビターオレンジ 15
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786826 SIC-105-99-16 ブルー 16
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786835 SIC-105-99-17 グレイブルー 17
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786844 SIC-105-99-18 ゴールド 18
5,460
5,398
5,938 (税込)
欠品中

返品不可
38786853 SIC-105-99-19 ライトブラウン 19
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786869 SIC-105-99-20 ブルーパール 20
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786878 SIC-105-99-21 ミントグリーン 21
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786887 SIC-105-99-22 ウグイス 22
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786896 SIC-105-99-23 オリーブグレー 23
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786905 SIC-105-99-24 イエロー 24
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786914 SIC-105-99-25 サフラン 25
5,460
5,398
5,938 (税込)
欠品中

返品不可
38786923 SIC-105-99-26 オレンジ 26
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786939 SIC-105-99-27 キャラメル 27
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786948 SIC-105-99-28 ブラウン 28
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786957 SIC-105-99-29 ダークブラウン 29
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786966 SIC-105-99-30 ライトミント 30
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786975 SIC-105-99-31 グリーン 31
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786984 SIC-105-99-32 ワイン 32
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38786993 SIC-105-99-33 ローズピンク 33
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787009 SIC-105-99-34 レッド 34
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787018 SIC-105-99-35 スカーレット 35
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787027 SIC-105-99-36 ジプシーブルー 36
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787036 SIC-105-99-37 コバルトブルー 37
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787045 SIC-105-99-38 ネイビー 38
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787054 SIC-105-99-39 オールドネイビー 39
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787063 SIC-105-99-40 コールグレー 40
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787079 SIC-105-99-41 シルバーグレー 41
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787088 SIC-105-99-42 ペールグレー 42
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787097 SIC-105-99-43 チャコール 43
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787106 SIC-105-99-44 ブラック 44
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787115 SIC-105-99-45 チョコレート 45
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787124 SIC-105-99-46 ワガギイロ 46
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787133 SIC-105-99-47 ダークグリーン 47
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787149 SIC-105-99-48 ラベンダー 48
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787158 SIC-105-99-49 アイリス 49
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
38787167 SIC-105-99-50 ディープパープル 50
5,460
5,398
5,938 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38787106
2024-03-05
用途:
サポーターのふちどり
有限会社長崎有薗義肢製作所 様

普通にいいですよ 
やわらかいわりには丈夫だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする