スポットクーラー

スポットクーラー PROMOTE
(1件のレビュー)

据付け工事不要で屋内どこでも使用が可能です。冷風ダクトが回転式(手動)でお好みの方向へ合わせてご使用できます。キャスター付きで移動が簡単です。ドレンホースで除湿水を直接排出することができます。

用途暑気対策に。工場・厨房・屋外作業に。 電源(V)100 首振なし 付属品ドレンホース×1個 送風口数1口 圧縮機全閉型ロータリー 冷房能力(kW)2.2/2.5 排熱ダクト有無あり 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
タンク容量(L)
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39206257 P407ND (強)10.0/11.0 (弱)9.5/10.0 (強)870/1070 (弱)840/985 20 1.8 (強)65/66 (弱)62/63
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39206266 P407R (強)9.3/10.2 (弱)8.4/9.6 (強)805/1000 (弱)765/940 5 2 (強)66/68 (弱)64/65
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39206257
2019-07-29
用途:
トラックヤ-ド

暑くなる前に準備しておこうと思って購入
早々の対応に感謝
商品説明も的確でGOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする