アズワン アズワンの 防災用品 アズワンの 避難用品 アズワンの その他避難用品 極厚かまど 50型 鍋受リングなし OS-0687 極厚かまど 50型 鍋受リングなし OS-0687 注文コード 38899395 暖房や調理ができる、屋外用カマドです。 間口W×奥行D×高さH(mm)625×550×425 アズワン品番62-6546-40 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GKM0501 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38899395 GKM0501 ¥25,000 ¥24,750 ¥24,750 ¥27,225 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 避難用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 災害用 ダンボール間仕切り 避難所パーテーション ブレイン 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ SPSS 車いすタイプ標語・ホワイトボード付 TOKISEI 税込¥107,778 ¥97,980 ”サポートサインスマート 非常搬送用「ストレッチャー」タイプ” TOKISEI 税込¥107,778 ¥97,980 バスケットへ パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ アクリルカバー カタログケース付 TOKISEI 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ パネルスタンド サポートサインスマート 非常搬送用「車いす」タイプ ホワイトボード TOKISEI 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ パネルスタンド”サポートサイン非常搬送用車いす” TOKISEI 税込¥153,780 ¥139,800 貯水&給水バッグ TAKAGI(高儀) 税込¥604 ¥549 バスケットへ 水袋 TAKAGI(高儀) 税込¥362~ ¥329~ 組立式 防災テーブル(20個入) エピオス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 組立式 防災安眠ドーム(20個入) エピオス 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 防災コンテナテーブルカート 和コーポレーション 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ 除菌できるウェットタオル 420枚×6個入 1ケース アルコールタイプ 本田洋行 税込¥11,108 ¥10,098 バスケットへ 除菌できるウェットタオル 詰替用 420枚×6個入 1ケース アルコールタイプ 本田洋行 税込¥8,446 ¥7,678 バスケットへ SUGUBO防災ボトル MARKLESS STYLE 税込¥4,618 ¥4,198 バケツにもなる撥水バッグ 三和製作所 税込¥3,188 ¥2,898 非常用給水袋 三和製作所 税込¥681 ¥619 バスケットへ 【防災士監修】基本の防災リュック【自分で作る防災セットシリーズ】 アイリスオーヤマ 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 【防災士監修】3日間分の防災安心セット(1人用/2人用) アイリスオーヤマ 税込¥14,278~ ¥12,980~ 【防災士監修】防災家電ボックス【自分で作る防災セットシリーズ】 アイリスオーヤマ 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ 【防災士監修】断水対策ボックス アイリスオーヤマ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全用品/防災・防犯用品/安全標識防災用品避難用品その他避難用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「避難用品」にはこんなカテゴリがあります 保護具 非常用袋・セット 寝袋・毛布 その他避難用品 シェアする マイページ 最近見た商品