アズワン アズワンの 清掃用品 アズワンの ゴミ箱 アズワンの 分別用ゴミ箱 缶・ビン回収容器セレクト 145L 本体+フタ オープン式 缶・ビン回収容器セレクト 145L 注文コード 38899736 飲み残しが捨てられる 材質ポリプロピレン 容量(L)4 アズワン品番62-6614-82 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ZKI05 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 38899736 ZKI05 ¥38,500 ¥38,400 ¥38,400 ¥42,240 (税込) 9日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 分別用ゴミ箱本体 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 屑入れ(置き型) ヒガノ 税込¥373,780 ¥339,800 分別ダストハウス#10 #A・もえるゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #J・ペットボトル ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #D・空ビン ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #B・もえないゴミ ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 分別ダストハウス#10 #C・空カン ミヅシマ工業 税込¥54,978 ¥49,980 スリムダスター #25 本体・フタセット セキスイ 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ 【オーダー】ゴミ箱 トラッシュボックスFT テラモト 税込¥153,780 ¥139,800 【オーダー】ゴミ箱 トラッシュボックスFTスリム テラモト 税込¥142,780 ¥129,800 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)STF(ステン) テラモト 税込¥74,778 ¥67,980 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SLF(ステン) テラモト 税込¥71,478 ¥64,980 【オーダー】ゴミ箱 飲み残し回収FT テラモト 税込¥153,780 ¥139,800 【オーダー】ゴミ箱 ニートSL テラモト 税込¥63,778 ¥57,980 【オーダー】ゴミ箱 ニートST テラモト 税込¥69,278 ¥62,980 【オーダー】ゴミ箱 ニートLG テラモト 税込¥78,078 ¥70,980 バスケットへ 【オーダー】ゴミ箱 ニートST 2分別 テラモト 税込¥75,878 ¥68,980 【オーダー】ゴミ箱 ニートST(フラップ付) テラモト 税込¥82,478 ¥74,980 【オーダー】ゴミ箱 ニートSL(フラップ付) テラモト 税込¥76,978 ¥69,980 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)SL(ステン) テラモト 税込¥71,478 ¥64,980 【オーダー】ゴミ箱 Trim(トリム)ST(ステン) テラモト 税込¥74,778 ¥67,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱分別用ゴミ箱分別用ゴミ箱本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります 分別用ゴミ箱本体 ゴミ分別シール シェアする マイページ 最近見た商品