分別屑入 ニートSTF

分別屑入 ニートSTF アズワン

各シール1枚入アジャスター付市販の70L用ポリ袋が使用できます。※収納目安:缶(350ml)×約84本、ペットボトル(500ml)×約45本

材質本体/電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、投入口・中容器/ポリプロピレン(再生樹脂) 容量(L)67 種別もえるゴミ用 アズワン品番62-6615-04 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38899946 ZKZ0901
66,000
65,900
72,490 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする