ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ

ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ アズワン ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ アズワン ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ アズワン ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ アズワン ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ アズワン ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ アズワン ラテックスパウダーF手袋 613シリーズ アズワン

左右有り。作業性に優れております。

材質天然ゴム 厚さ(mm)0.2 入数(枚)500 入数(双)500 内容量1箱(500双)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38907174 613-532160 27.0 7.7 6 61-0077-90
87,500
87,400
96,140 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38907183 613-532165 27.0 8.3 6.5 61-0077-91
87,500
87,400
96,140 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38907199 613-532170 28.0 8.9 7 61-0077-92
87,500
87,400
96,140 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38907208 613-532175 28.0 9.5 7.5 61-0077-93
87,500
87,400
96,140 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38907217 613-532180 28.0 10.2 8 61-0077-94
87,500
87,400
96,140 (税込)
10日以内出荷

返品不可
38907226 613-532185 28.0 10.2 8.5 61-0077-95
87,500
87,400
96,140 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする