ラベリングテープ STシリーズ 12.7m

ラベリングテープ STシリーズ 12.7m - シャムロック

ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません

テープ長さ(m)12.7内容量1巻
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39089366ST-12-11312.7ホワイト
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089375ST-12-21312.7イエロー
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089384ST-12-31312.7グリーン
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089393ST-12-41312.7レッド
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089409ST-12-51312.7オレンジ
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089418ST-12-61312.7ブルー
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089427ST-12-71312.7ピンク
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089436ST-12-101312.7カッパー
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089445ST-12-111312.7ローズ
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
39089454ST-12-121312.7バイオレット
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
39089463ST-12-131312.7ラベンダー
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089479ST-12-151312.7ライム
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089488ST-12-161312.7アクア
1,100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39089497ST-12-171312.7シャトルーズ
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
39089506ST-12-181312.7ゴールド
1,100
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089515ST-12-191312.7シルバー
1,100
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
39089524ST-34-12012.7ホワイト
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39089533ST-34-22012.7イエロー
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39089549ST-34-32012.7グリーン
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39089558ST-34-42012.7レッド
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39089567ST-34-52012.7オレンジ
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39089576ST-34-62012.7ブルー
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39089585ST-34-72012.7ピンク
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39089594ST-34-102012.7カッパー
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089603ST-34-112012.7ローズ
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39089619ST-34-122012.7バイオレット
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089628ST-34-132012.7ラベンダー
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
39089637ST-34-152012.7ライム
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39089646ST-34-162012.7アクア
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39089655ST-34-172012.7シャトルーズ
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
39089664ST-34-182012.7ゴールド
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089673ST-34-192012.7シルバー
1,500
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
返品不可
39089689ST-10-12512.7ホワイト
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089698ST-10-22512.7イエロー
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089707ST-10-32512.7グリーン
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089716ST-10-42512.7レッド
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089725ST-10-52512.7オレンジ
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089734ST-10-62512.7ブルー
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089743ST-10-72512.7ピンク
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089759ST-10-102512.7カッパー
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
39089768ST-10-112512.7ローズ
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089777ST-10-122512.7バイオレット
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089786ST-10-132512.7ラベンダー
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089795ST-10-152512.7ライム
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089804ST-10-162512.7アクア
1,900
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
39089813ST-10-172512.7シャトルーズ
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089829ST-10-182512.7ゴールド
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089838ST-10-192512.7シルバー
1,900
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
39089847ST-11-13812.7ホワイト
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
39089856ST-11-23812.7イエロー
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする