エンペックス気象計
晴天望機・1台4役 BWシリーズ
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)
292×122×40
質量(g)
530
電源
単三乾電池3本
精度
温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)
-30~50
湿度測定範囲(%)
10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×40×292
設置方法
壁掛け用
アズワン品番
61-6864-06
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39116526
BW-5038
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください