371組立グリップクラスター

371組立グリップクラスター ショーワグローブ 371組立グリップクラスター ショーワグローブ 371組立グリップクラスター ショーワグローブ 371組立グリップクラスター ショーワグローブ 371組立グリップクラスター ショーワグローブ 371組立グリップクラスター ショーワグローブ 371組立グリップクラスター ショーワグローブ

手のひらにニトリルゴムをコーティングし、独自のS-press仕上げを施した通気性に優れた背抜き手袋です。S-press仕上げにより柔軟性に優れ、手の動きにフィットします。指先が細く、さらに指股が浮きにくいデザインで、指先のフィット感を高めています。特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。

仕様シームレス編み手袋 内容量1ケース(120双)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39130334 No.371-S S 20 7.5 18 ナイロン・ポリエステル・その他 本体:ブラック、手首:レッド ニトリルゴム 13 通気性、柔軟性、フィット感 120
49,600
45,980
50,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
39130343 No.371-M M 22 7.7 19.5 ナイロン・ポリエステル・その他 本体:ブラック、手首:ホワイト ニトリルゴム 13 通気性、柔軟性、フィット感 120
49,600
45,980
50,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
39130359 No.371-L L 23 7.9 21 ナイロン・ポリエステル・その他 本体:ブラック、手首:ゴールド ニトリルゴム 13 通気性、柔軟性、フィット感 120
49,600
45,980
50,578 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする