スティックブレンダー MPシリーズ
食材を粉砕撹拌して滑らかな状態にできるスティックブレンダーです。大量なスープ作り、ソース作り、タレやドレッシング作りにも便利に使えます。無段階変速でスピードの切り替えができます。ホイッパーとミキサーが付け替え可能ですので処理の幅が広がります。
質量(kg)ミキサー装着時/5.1、ホイッパー装着時/5.1
電流(A)4
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)360
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ミキサー装着時/3000~9200(無段階変速)、ホイッパー装着/500~1400(無段階変速)
深さ(mm)【最大処理物】ミキサー装着時/320、ホイッパー装着時/220
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー装着時/125×180×780、ホイッパー装着時/125×180×805
アズワン品番61-8662-73
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |