MS(Membrane Solutions)
シリンジフィルター メンブレン/PVDF
疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様
入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ
材質
メンブレン/PVDF
サイズ(mm)
30
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(μm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39146093
PVDF030022
0.22
61-9638-84
¥
11,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39146109
PVDF030045
0.45
61-9638-85
¥
11,900
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください