コードレスピン釘打機

コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機)

メーカー独自の「スマートプッシュ機構」により、最後まで釘をガイドし、きれいな仕上がりを実現。
また、スリムな先端形状で幅木の溝に対して正面・横向きどちらでも打込みが可能です。
スリムな先端形状で、隅打ちが楽に行えます。薄暗い現場でも打込み箇所を明るく照らします。
ツールレスで打込み深さの調整が可能。
釘残量が約20本になると空打ち防止機構が働き、空打ちによる相手材へのキズ付けを防止します。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 充電時間(分)約25(UC18YDL使用時) 付属品急速充電器(冷却機能付)、ノーズキャップ(平打ち用、溝打ち用)、六角棒スパナ3mm、保護メガネ、ケース、電池カバー 質量(kg)2.2(蓄電池装着時) 線径(Φmm)釘:0.6 使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35 保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし 蓄電池形名BSL36A18 本体寸法(全長×高さ)(mm)262×227 使用釘(装てん数)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39149749 NP18DSAL(LXPK)
83,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39149749 NP18DSAL(LXPK) 44189409 NP3635DA (XPZ) NP3635DA (XPZ) 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 44189409 36V コードレスピン釘打機 HiKOKI(旧:日立工機) 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする