コードレス丸のこ
|
(1件のレビュー)
ハンドルと重心の距離が近く優れた操作性を発揮。作業時の疲労も大幅に軽減します。
クラス最短( 2015年3月現在。国内電動工具メーカーにおいて。メーカー調べ)取り回しやすいコンパクトボディ。
モーター部と電池取付け部がフラットでさらにソフト材を設けることで、本体を横置きしても安定し、のこ刃交換などの作業性が向上。相手材への傷つけ防止にも効果的です。
低騒音化とモーター効率アップを両立。さらに、モーター負荷が大きくなると通常のパワーモードに自動切替。切断状況に応じてスムーズな切断が可能です。
モーターの回転数の変化を監視し、のこ刃の挟み込みなどにより、モーターの回転速度が急速に低下したとき、瞬時にモーターを停止することで、キックバックの動きを軽減させます。
蓄電池電圧(V)36/18
蓄電池容量(Ah)2.5/5.0
充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
穴径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4100、サイレントモード:2500
付属品急速充電器(冷却機能付)、チップソー、予備電池、ケース、六角棒スパナ(5/2.5mm)、電池カバー
質量(kg)3(蓄電池装着時)
最大切込深さ(mm)90°:66、45°:46、逆5°:57
全長×全幅W×全高(mm)294×188×255(蓄電池装着時)
保証期間(電池)2年間または充電回数1500回以内(BSL 3660は1000回)(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。(本体)保証なし
蓄電池形名BSL36A18
内容量1台
注意
※作業時の状況・条件により作動しない、あるいは性能を十分に発揮できない場合があります。
※作業時は、確実な材料の設置・固定および本体の保持を行ってください。
※また、取扱説明書の「キックバックについて」をよくご覧いただき、キックバックを避けるようにしてください。