木階段 上足用ノンスリップ Previo M101

木階段 上足用ノンスリップ Previo M101 アシスト

木階段用の落とし込み式のノンスリップです。シャープなミニマルデザイン。
2mmの溝が不陸を吸収しフラットな納まりを実現します。

付属品専用ビス(3.1×16) 材質(ベース)アルミ、(タイヤ)軟質PVC+硬質PVC 寸法(幅W×高さH)(mm)25×8
注意
※タイヤの汚れが目立ってきた時は、清掃用中性洗剤で除去し、仕上げに濡れた雑巾で表面を拭き取ってください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39201935 PVM101-2508CA 1セット(5本) Aセット カカオ 3
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39201944 PVM101-2508BN 1セット(5本) Aセット ブラウン 3
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39201953 PVM101-2508CI 1セット(5本) Aセット シナモン 3
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39201969 PVM101-2508UM 1セット(5本) Aセット アンバー 3
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39201978 PVM101-2508WT 1セット(5本) Aセット ホワイト 3
60,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39202084 PVM101-2508CA 1セット(15本) Bセット カカオ 1.2
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39202093 PVM101-2508BN 1セット(15本) Bセット ブラウン 1.2
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39202109 PVM101-2508CI 1セット(15本) Bセット シナモン 1.2
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39202118 PVM101-2508UM 1セット(15本) Bセット アンバー 1.2
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39202127 PVM101-2508WT 1セット(15本) Bセット ホワイト 1.2
66,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする