LEDライト EDCL1-T

LEDライト EDCL1-T SUREFIRE LEDライト EDCL1-T SUREFIRE LEDライト EDCL1-T SUREFIRE

電源リチウム電池CR123A(1個)付属 明るさ(Lm)500(強)、5(弱) 全長(mm)114 材質6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材) トラスコ品番115-8005 質量(g)95 外径(mm)29 照射距離(m)175 最大点灯時間1時間(強)、45時間(弱) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39208409 EDCL1-T
63,180
45,980
50,578 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする